Bohrschraube Sechskantkopf pias® mit Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert
pias W-214 Stahl verzinkt Sechskantkopf
SHR-BSP-SW10-(A3K)-6,3X25
ZEBRA PIAS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl für ∅ 4,2 mm - 6,3 mm
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 besondere Bestimmungen unbedingt zu beachten.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Normen | WN |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Untergrund | Stahl, Aluminium |
Nenndurchmesser (d1) | 6.3 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 13.3 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6.45 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 8.5 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze | 21 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 6.0 mm |
Für Unterkonstruktionsdicke max. | 5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2-13 mm |
Zulassung | ETA-10/0184 |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1200-1800 U/min |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt